Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000DB200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955653

Sonepar Artikelnummer

120584316

Hersteller Artikelnummer

3SU10000DB200AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0DB20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000DB200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, Frontring, hoch, mit Zinnen

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: Rot
    • Frontring: Hoch mit Zinnen
    • Montage: Einfache Aufschnappmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Reinigungsmethode: Hochdruckstrahlen möglich
    • Verdrahtung: Standard und Optionen wie PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen durch flexible Anbindung
    • Einfache Montage mit nur einer Hand
    • Geeignet für den Außeneinsatz und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
    • Vielfältige Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie