SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Beschriftung: O, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000AB100AD0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955240
Sonepar Artikelnummer
120382815
Hersteller Artikelnummer
3SU10000AB100AD0
Hersteller Typ
3SU1000-0AB10-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10000AB100AD0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Zusätzliche Ausführungen: verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung
- Innovatives Aufschnappkonzept: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich.
- Minimierung von Fehlerquellen und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten.
- Robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässigen Betrieb auch unter extremen Bedingungen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm ist verfügbar.
Drucktaster
Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem einzigartigen Portfolio an Befehls- und Meldegeräten von Siemens.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


