Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000AB100AA0

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209956667

Sonepar Artikelnummer

120378842

Hersteller Artikelnummer

3SU10000AB100AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0AB10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000AB100AA0

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff, schwarz
    • Design: flach, tastend
    • Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Schutzart geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
    • Verkabelung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess spart Zeit und Ressourcen
    • Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung
    • Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Anpassung von Komponenten
    • Robuste Bauweise ermöglicht Nutzung in anspruchsvollen Umgebungen
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie