Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000BB100AA0

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955523

Sonepar Artikelnummer

120382819

Hersteller Artikelnummer

3SU10000BB100AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0BB10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000BB100AA0

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

    Drucktaster SIRIUS ACT

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept, das eine einfache Montage ermöglicht.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: schwarz
    • Betätigung: hoch, tastend
    • Schutzart: hohe Schutzart, industrietauglich
    • Montage: nur nutfreie Löcher erforderlich, 100% Verdrehschutz
    • Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Vielfältige Ausführungen verfügbar: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie