Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU12000FB100AA0

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209973848

Sonepar Artikelnummer

120384667

Hersteller Artikelnummer

3SU12000FB100AA0

Hersteller Typ

3SU1200-0FB10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU12000FB100AA0

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.049 kg

    Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch ein kompaktes und benutzerfreundliches Design aus.

    Technische Details:

    • Verlängerter Hub: 12 mm
    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Kunststoff, schwarz
    • Hoch tastend, mit Halter
    • Montage: Einfache Installation mit nur einer Hand
    • 100% Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart: Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kundenben Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfassende Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Einfacher und schneller Montageprozess
    • Robuste und zuverlässige Geräte für verschiedene Einsatzbedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie