Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000AB101CA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956766

Sonepar Artikelnummer

120383118

Hersteller Artikelnummer

3SU11000AB101CA0

Hersteller Typ

3SU1100-0AB10-1CA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000AB101CA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

    Drucktaster

    Der Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine einfache und robuste Lösung für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff, schwarz
    • Typ: Druckknopf, flach, tastend
    • Schraubanschluss mit Halter 1Ö
    • Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Installation und Nutzung
    • Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung bei der Konfiguration
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Betätigungsformen und Höhen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie