Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000AB103CA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956780

Sonepar Artikelnummer

120584693

Hersteller Artikelnummer

3SU11000AB103CA0

Hersteller Typ

3SU1100-0AB10-3CA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000AB103CA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz

    Der Drucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen, benutzerfreundlichen Montagesystem.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Kunststoff, schwarz
    • Design: Flach, tastend
    • Halter: 1Ö, Federzuganschluss
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Fehlerquellen
    • Flexibilität durch verschiedene Ausführungen (Farben, Beschriftung, Beleuchtung)
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie