Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000AB101BA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209959347

Sonepar Artikelnummer

120378906

Hersteller Artikelnummer

3SU11000AB101BA0

Hersteller Typ

3SU1100-0AB10-1BA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000AB101BA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.048 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus, das die Montage vereinfacht.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Typ: Rund, flach, tastend
    • Schraubanschluss
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Verfügbarkeit: Beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
    • Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz mittels nutfreier Löcher
    • Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie