Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000AB103BA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956711

Sonepar Artikelnummer

120383119

Hersteller Artikelnummer

3SU11000AB103BA0

Hersteller Typ

3SU1100-0AB10-3BA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000AB103BA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.048 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz

    Der Drucktaster SIRIUS ACT von Siemens ist zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher konzipiert und bietet ein einzigartiges Portfolio an robusten Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • 22 mm Durchmesser, rund
    • Material: Kunststoff, schwarz
    • Flacher Druckknopf, tastend
    • Federzuganschluss
    • Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Installation
    • Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
    • Vielseitigkeit dank verschiedene Ausführungen und Anpassungsoptionen
    • Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie