SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000BB101FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956803
Sonepar Artikelnummer
120584701
Hersteller Artikelnummer
3SU11000BB101FA0
Hersteller Typ
3SU1100-0BB10-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11000BB101FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.058 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Betätigung: hoch, tastend
- Anschluss: Schraubanschluss
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Montage: Aufschnappkonzept, nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrahtung: Standard oder über PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Vielseitige Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt
Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz
Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


