Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000DB100AA0

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955646

Sonepar Artikelnummer

120382823

Hersteller Artikelnummer

3SU10000DB100AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0DB10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000DB100AA0

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, Frontring, hoch, mit Zinnen

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • 22 mm Durchmesser, rund
    • Material: Kunststoff, schwarz
    • Frontring: hoch, mit Zinnen
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Vielfältige Ausführungen: Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Betätigungsarten

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren, erfordert nur eine Hand
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Bieten hohe Flexibilität durch diverse Anpassungsoptionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie