Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000CB100AA0

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955585

Sonepar Artikelnummer

120584311

Hersteller Artikelnummer

3SU10000CB100AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0CB10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000CB100AA0

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS ACT
    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff mit hoch tastendem Frontring
    • Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verschiedene Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten
    • Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
    • Vielseitige Ausführungen für individuelle Anpassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie