SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Beschriftung: I, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000AB600AC0
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955233
Sonepar Artikelnummer
120384668
Hersteller Artikelnummer
3SU10000AB600AC0
Hersteller Typ
3SU1000-0AB60-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10000AB600AC0
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Beschriftung: I
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, für Außeneinsatz geeignet
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Dokumentation verfügbar: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Industrietauglich und robust, Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verschiedene Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
Drucktaster
Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


