Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000AB600AA0

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209956674

Sonepar Artikelnummer

120378846

Hersteller Artikelnummer

3SU10000AB600AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0AB60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000AB600AA0

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf, flach tastend

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Kunststoff, weiß
    • Montage: einfach, nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Schutzart: hoch, industrietauglich
    • Reinigung: möglich mit Hochdruckstrahl
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Betätigungsarten
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhung der Flexibilität in der Anwendung
    • Einfacher Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Robuste Bauweise sorgt für zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
    • Vielfältige Anpassungsoptionen ermöglichen individuelle Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie