Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000AA600AA0

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955516

Sonepar Artikelnummer

120382814

Hersteller Artikelnummer

3SU10000AA600AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0AA60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000AA600AA0

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage aus.

    Technische Details:

    • Hochwertiges Kunststoffmaterial
    • Durchmesser: 22 mm
    • Flach, verrastend mit Druckentriegelung
    • Industrietauglich mit hoher Schutzart
    • Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher, schneller Einbau mit nur einer Hand
    • Weniger Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Robuste Bauweise eignet sich für Außeneinsätze
    • Einfache Reinigung, auch mit Hochdruckreiniger möglich
    • Kompakter und flexibler Einsatz durch vielfältige Ausführungen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie