Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10000BB600AA0

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955578

Sonepar Artikelnummer

120584310

Hersteller Artikelnummer

3SU10000BB600AA0

Hersteller Typ

3SU1000-0BB60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10000BB600AA0

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine praktische und robuste Lösung für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Innovatives Aufschnappkonzept: Vereinfacht die Montage ohne Spezialwerkzeug.
    • Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Auswahl und Installation.
    • SIRIUS ACT steht für herausragende Leistung beim Befehlen und Melden.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie