Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000AB601BA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209959392

Sonepar Artikelnummer

120383127

Hersteller Artikelnummer

3SU11000AB601BA0

Hersteller Typ

3SU1100-0AB60-1BA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000AB601BA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.048 kg

    Drucktaster

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: Rund
    • Material: Kunststoff, weiß
    • Betätigung: Flach, tastend
    • Schraubanschluss
    • Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verschiedene Ausführungen: Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
    • Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Module

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Bohrungen erforderlich
    • Hohe Flexibilität und reduzierte Fehlerquellen durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Robuste Geräte, die einer Reinigung mit Hochdruckstrahl standhalten
    • Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie