Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11000AB603BA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956759

Sonepar Artikelnummer

120541067

Hersteller Artikelnummer

3SU11000AB603BA0

Hersteller Typ

3SU1100-0AB60-3BA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11000AB603BA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

    Drucktaster

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine ergonomische und benutzerfreundliche Lösung.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Typ: Rund, flach, tastend
    • Material: Kunststoff, weiß
    • Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrehschutz: 100% integrierter Schutz
    • Schutzart: Hoch, geeignet für Industrie und Außeneinsatz
    • Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahler
    • Anschlussoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und schnelles Montieren spart Zeit und Aufwand.
    • Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung.
    • Erhöhte Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Ausführungen.
    • Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator.
    • Robustheit und Langlebigkeit auch unter extremen Bedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie