SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Beschriftung: R, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AB500AR0
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964907
Sonepar Artikelnummer
120584552
Hersteller Artikelnummer
3SU10500AB500AR0
Hersteller Typ
3SU1050-0AB50-0AR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10500AB500AR0
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Material: Metall, hochglanz, blau
- Beschriftung: R
- Flach tastend
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Unterstützt Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vielfältige Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Drucktaster
Druckknopf SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher, entwickelt für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


