Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AB500AA0

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964815

Sonepar Artikelnummer

120378880

Hersteller Artikelnummer

3SU10500AB500AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0AB50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500AB500AA0

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, flach tastend

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • 22 mm Durchmesser, rundes Design
    • Hochglänzendes Metall-Oberfläche
    • Einzigartiges Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • 100% Verdrehschutz integriert
    • Industriegeeignet mit hoher Schutzart für Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahler möglich
    • Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Vielfältige Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
    • Vielseitige Optionen für individuelle Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie