Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AA500AA0

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964952

Sonepar Artikelnummer

120382923

Hersteller Artikelnummer

3SU10500AA500AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0AA50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500AA500AA0

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.037 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine innovative Lösung mit leicht einsetzbaren Komponenten und hoher Robustheit.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, hochglanz
    • Typ: Druckknopf, flach, verrastend
    • Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Schutzart: Hoch (industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet)
    • Reinigungsmöglichkeit: Mit Hochdruckstrahl
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Montage spart Zeit und Aufwand.
    • Hohe Flexibilität und reduzierte Fehlerquellen durch vielseitige Verdrahtungsmöglichkeiten.
    • Robuste Bauweise gewährleistet zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation unterstützt Anwender bei Installation und Nutzung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie