Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU12500EB500AA0

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621015279

Sonepar Artikelnummer

120585057

Hersteller Artikelnummer

3SU12500EB500AA0

Hersteller Typ

3SU1250-0EB50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU12500EB500AA0

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.083 kg

    Drucktaster

    Der Drucktaster SIRIUS ACT ist für die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher konzipiert und bietet eine intuitive Bedienung durch seinen flachen und kompakten Druckknopf.

    Technische Details:

    • Verlängerter Hub: 12 mm
    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Schutzart: Hoch, für industrielle Nutzung und Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand.
    • Hohe Flexibilität durch die verschiedenen Konfigurationsoptionen.
    • Robust und zuverlässig unter extremen Bedingungen.
    • Minimierung von Fehlerquellen durch weniger Verdrahtungsaufwand.
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie