SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB503BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958388
Sonepar Artikelnummer
120584875
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB503BA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB50-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB503BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.068 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Betätigung: flach, tastend, 1S
- Anschluss: Federzuganschluss
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Montage: Schnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrahtung: Standard und über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Betriebsbedingungen: Robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Erleichterte Montage mit einfachem Handling
- Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Verdrahtungsoptionen
- Umfassende Auswahl an Ausführungen und Farben
- Kostenloser Zugang zu umfangreicher Dokumentation
- Hochdruckstrahlreinigung möglich, ideal für den Außeneinsatz
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem hochwertigen und robusten Design.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


