SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500BB501BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958630
Sonepar Artikelnummer
120584887
Hersteller Artikelnummer
3SU11500BB501BA0
Hersteller Typ
3SU1150-0BB50-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500BB501BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.081 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Betätigung: hoch, tastend
- Verkabelung: Schraubanschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: industriegerecht für Außeneinsatz, hochdruckreinigungsfest
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopf- und Frontringhöhen
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Weniger Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung und Auswahl von Geräten
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung bei Installation und Nutzung
- Robustheit, die auch unter extremen Bedingungen funktioniert
Drucktaster
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage sowie hohe Robustheit für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


