SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB503FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958265
Sonepar Artikelnummer
120584876
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB503FA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB50-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB503FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.076 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach, tastend
- Material: Metall, hochglanz
- Verbindung: Federzuganschluss, 1S+1Ö
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept; nutfreie Löcher für Montagebohrungen
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachheit: Die Montage erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- Flexibilität: Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Robustheit: Hohe Industriefähigkeit und Beständigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung.
- Umfassende Dokumentation, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm.
Drucktaster
Der Drucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem modernen Design und hoher Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


