SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500BB501FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958616
Sonepar Artikelnummer
120584888
Hersteller Artikelnummer
3SU11500BB501FA0
Hersteller Typ
3SU1150-0BB50-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500BB501FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.098 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Betätigungsart: hoch, tastend
- Schraubanschluss mit Halter: 1S+1Ö
- Hohe Schutzart, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Vielseitige Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Einfaches Aufschnappkonzept für die Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz ohne spezielle Montagebohrungen erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
- Komplettgerät inklusive Halter und Module für sofortige Verwendung
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten von Siemens.
Technische Details:
Kunden benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


