Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500CB500AA0

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965607

Sonepar Artikelnummer

120382941

Hersteller Artikelnummer

3SU10500CB500AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0CB50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500CB500AA0

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.049 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Frontring, hoch, tastend

    SIRIUS ACT Drucktaster zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine einfache Montage und hohe Robustheit für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Produktlinie: SIRIUS ACT
    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, hochglanz
    • Farboption: Blau
    • Integration: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Schutzart: Hoch (industrietauglich, für Außeneinsatz)
    • Montagesystem: Innovatives Aufschnappkonzept
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl geeignet

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Optionen
    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie