Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AA300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964938

Sonepar Artikelnummer

120382921

Hersteller Artikelnummer

3SU10500AA300AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0AA30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500AA300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.038 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall mit hochglänzendem Finish
    • Farbe: Gelb
    • Installation: Einfaches Aufschnappkonzept, Montage mit nur einer Hand
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand: Minimiert Fehlerquellen und erhöht Flexibilität.
    • Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich.
    • 100%iger Verdrehschutz integriert für anpassungsfreundliche Montage.
    • Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Nutzung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie