Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AB300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964792

Sonepar Artikelnummer

120382927

Hersteller Artikelnummer

3SU10500AB300AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0AB30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500AB300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf, flach tastend

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, hochglanz
    • Farbe: Gelb
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Reinigungsmöglichkeit: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Kunde: Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten und verschiedene Ausführungen verfügbar
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar
    • SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie