Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500BB300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965515

Sonepar Artikelnummer

120382933

Hersteller Artikelnummer

3SU10500BB300AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0BB30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500BB300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, gelb

    Druckknopf, hoch tastend Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, hochglänzend
    • Design: Rund
    • Schutzart: Hoch, industriefähig, auch für Außeneinsatz
    • Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, nutfreie Löcher ausreichend
    • Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Vielfältige Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage und keine Fehlerquellen dank innovativem Aufschnappkonzept
    • Hohes Maß an Flexibilität durch unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten
    • Robuste Geräte, die auch unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten
    • Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei Auswahl und Installation
    • Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Bestellung von Einzelgeräten und Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie