SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB301BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958302
Sonepar Artikelnummer
120383174
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB301BA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB30-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB301BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.069 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Ausführung: rund, flach, tastend
- Schraubanschluss für einfachen Anschluss
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhältlich in mehreren Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Minimierter Verdrahtungsaufwand und reduzierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Einsatzmöglichkeit, auch im Außeneinsatz
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfachen Zugriff auf benötigte Informationen
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, gelb
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an robusten Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


