SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB303BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958364
Sonepar Artikelnummer
120584871
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB303BA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB30-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB303BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.070 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: gelb
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montage: nur nutfreie Löcher nötig mit 100% Verdrehschutz
- Schutzart: industrietauglich und geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage: Keine speziellen Werkzeuge erforderlich, Montage mit nur einer Hand möglich.
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen.
- Umfangreiche Dokumentation, inklusive Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm.
- Vielseitige Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verschiedene Betätigungsarten.
Drucktaster
Der Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit einem innovativen Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


