SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB303FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958241
Sonepar Artikelnummer
120584872
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB303FA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB30-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB303FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.075 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Bauform: rund, flach, tastend
- Schaltung: 1S+1Ö, Federzuganschluss
- Schutzart: hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Montage: einfach mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Einfache Montage und Handhabung durch integrierten Verdrehschutz.
- Robustheit ermöglicht Einsatz im Außenbereich und Reinigung mit Hochdruckstrahl.
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentationen (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, gelb
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen und robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


