Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500CB300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965584

Sonepar Artikelnummer

120382939

Hersteller Artikelnummer

3SU10500CB300AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0CB30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500CB300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.049 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, gelb

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine einfache Installation und hohe Robustheit für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, hochglanz
    • Frontring: hoch
    • Tastend
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: Industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
    • Reinigungsfähigkeit: Hochdruckstrahl
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Hohe Flexibilität bei der Auswahl von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen über einen grafischen Online-Konfigurator.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm.
    • SINIUS ACT steht für Leistung und Zuverlässigkeit beim Befehlen und Melden.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie