Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grau, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grau, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AB800AA0

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964853

Sonepar Artikelnummer

120382930

Hersteller Artikelnummer

3SU10500AB800AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0AB80-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500AB800AA0

Farbe des Knopfes:

grau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grau, Druckknopf, flach tastend

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, hochglanz
    • Robustes Design für industrielle Anwendung
    • Integration von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Hohe Schutzart für den Außeneinsatz
    • Einzigartiges Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • Verschiedene Ausführungen und Farben verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Hohe Flexibilität bei der Auswahl von Einzelgeräten und Gehäusen
    • Einfach zu reinigen, sogar mit Hochdruckstrahl
    • Vielseitig einsetzbar durch verschiedene Funktionen und Betätigungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie