SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Beschriftung: I, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AB400AC0
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964860
Sonepar Artikelnummer
120382928
Hersteller Artikelnummer
3SU10500AB400AC0
Hersteller Typ
3SU1050-0AB40-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10500AB400AC0
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Hochglanz-Metall
- Farbauswahl: Grün
- Montagekonzept: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hoch, für industrielle und Außeneinsätze geeignet
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Betätigungsarten
- Einfacher Montageprozess spart Zeit und Aufwand
- Robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen
- Flexibilität durch Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentationen erleichtern den Einsatz
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün
Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher, bekannt für seine einfache Montage und robustes Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


