Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AA400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964945

Sonepar Artikelnummer

120382922

Hersteller Artikelnummer

3SU10500AA400AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0AA40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500AA400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.041 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine Vielzahl von flexiblen Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, hochglanz
    • Design: Rund, flach, verrastend
    • Schutzart: Hoch, für industrielle und Außeneinsatz geeignet
    • Verkabelung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, 100% Verdrehschutz
    • Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
    • Varianten: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Hohe Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
    • Robuste Geräte bieten zuverlässigen Betrieb auch unter extremen Bedingungen.
    • Komfortable Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator.
    • Umfangreiche Dokumentation für unterstützende Informationen verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie