Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500BB400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965522

Sonepar Artikelnummer

120382934

Hersteller Artikelnummer

3SU10500BB400AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0BB40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500BB400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün

    Druckknopf, hoch tastend Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Marke: SIRIUS ACT
    • Design: rund, aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Montage
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Minimierung der Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Nutzung
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie