Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU12500EB400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209973923

Sonepar Artikelnummer

120585056

Hersteller Artikelnummer

3SU12500EB400AA0

Hersteller Typ

3SU1250-0EB40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU12500EB400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.105 kg

    Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub

    Der Drucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher in einem kompakten und robusten Design.

    Technische Details:

    • Hub: 12 mm
    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: Rund, flach
    • Material: Metall und hochwertiger Kunststoff
    • Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Montage: Einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Zubehör: Lieferung inklusive Halter, Verlängerungsstößel erforderlich (3SU1900-0KG10-0AA0)

    Kunden Nutzen:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten.
    • Erweiterte Flexibilität bei der Auswahl von Geräteeigenschaften dank des grafischen Online-Konfigurators.
    • Robuste Geräte, die selbst unter schwierigen Bedingungen zuverlässig arbeiten, einschließlich Hochdruckreinigung.
    • Umfangreiche Dokumentation unterstützt eine schnelle und einfache Integration.
    • Wahl aus mehreren Farben und Ausführungen, um spezifische Anforderungen gerecht zu werden.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie