SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB401BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958319
Sonepar Artikelnummer
120378926
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB401BA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB40-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB401BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.069 kg
- Größe: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schraubanschluss
- Innovatives Aufschnappkonzept für Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für den industrietauglichen Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Nutzung
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfassende Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Vielseitige Ausführungen: verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an robusten Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


