SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB403BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958371
Sonepar Artikelnummer
120584873
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB403BA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB40-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB403BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.070 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Montage: Aufschnappkonzept, Ein-Hand-Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfacher Montageprozess spart Zeit und Aufwand
- Flexibilität bei der Verdrahtung reduziert Fehlerquellen
- Robuste Bauweise gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei Anwendung und Installation
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün
Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit robuster Bauweise und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


