SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB401FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958180
Sonepar Artikelnummer
120383176
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB401FA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB40-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB401FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.077 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Funktionen: 1S+1Ö
- Anschluss: Schraubanschluss
- Montagefläche: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industriegerecht und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtung: Standard-, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfaches Montieren ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen.
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation für Nutzer.
- Vielfältige Auswahlmöglichkeiten und Anpassungen für individuelle Bedürfnisse.
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


