SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB403FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958258
Sonepar Artikelnummer
120584874
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB403FA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB40-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB403FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.098 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, Hochglanz
- Funktion: Flach, tastend, 1S+1Ö, Federzuganschluss
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Montage: Einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Lieferbare Ausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung mit dem grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte sind auch für den Außeneinsatz geeignet
- Einfach zu reinigen, sogar mit Hochdruckstrahl
- Umfangreiche Dokumentation einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und innovative Montagemethode aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


