SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500BB401FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958609
Sonepar Artikelnummer
120584886
Hersteller Artikelnummer
3SU11500BB401FA0
Hersteller Typ
3SU1150-0BB40-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500BB401FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.077 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Typ: Druckknopf, hoch, tastend
- Anschluss: Schraubanschluss, 1S+1Ö
- Montage: nur mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfache und schnelle Montage durch innovatives Aufschnappkonzept.
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität in der Anbindung an Steuerungen.
- Widerstandsfähige Geräte, die selbst bei Hochdruckreinigung zuverlässig arbeiten.
- Umfangreiche Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation, einschließlich Handbuch und 3D-Daten.
Drucktaster
Der Drucktaster SIRIUS ACT bietet eine einfache Lösungen zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


