Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500CB400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965591

Sonepar Artikelnummer

120382940

Hersteller Artikelnummer

3SU10500CB400AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0CB40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500CB400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Frontring, hoch

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem einzigartigen Portfolio und innovativen Montagemöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Hochglanz Metall und hochwertiger Kunststoff
    • Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Montage: Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung oder über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Industrietauglich und robust, auch für Hochdruckreinigung geeignet
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten mit verschiedenen Druckknopf- und Frontringhöhen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie