SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Beschriftung: O, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AB200AD0
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964877
Sonepar Artikelnummer
120382926
Hersteller Artikelnummer
3SU10500AB200AD0
Hersteller Typ
3SU1050-0AB20-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10500AB200AD0
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Beschriftung: O
- Montage: nicht nutzende Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl fest
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Erleichterte Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug.
- Robuste Geräte sind industrietauglich und langlebig.
- Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung.
- Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung dank grafischem Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Nutzung und Installation.
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot
Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


