Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AA200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964921

Sonepar Artikelnummer

120382920

Hersteller Artikelnummer

3SU10500AA200AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0AA20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500AA200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, hochglanz
    • Design: rund, flach, verrastend
    • Schutzart: hoch, für industrielle und Außeneinsätze geeignet
    • Montage: einfach mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage: nutfreie Löcher genügen für die Montage und bieten 100%igen Verdrehschutz.
    • Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und minimierte Fehlerquellen.
    • Robuste Bauweise, die auch extremen Bedingungen standhält, darunter Hochdruckreinigung.
    • Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
    • Umfassende Dokumentation für leichtes Verständnis und Nutzung der Produkte.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie