Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500BB200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965508

Sonepar Artikelnummer

120382932

Hersteller Artikelnummer

3SU10500BB200AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0BB20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500BB200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.037 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot

    Druckknopf, hoch tastend Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, hochglanz
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Reinigung: Hochdruckstrahl-reinigungsfähig
    • Varianten: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, diverse Betätigungsarten und -höhen

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität durch zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
    • Robuste Geräte, die für Außeneinsatz und schwierige Umgebungen geeignet sind
    • Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Nutzung und Integration

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie