Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU12500EB200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209973930

Sonepar Artikelnummer

120585055

Hersteller Artikelnummer

3SU12500EB200AA0

Hersteller Typ

3SU1250-0EB20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU12500EB200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.104 kg

    Drucktaster, kompakt

    Der Drucktaster SIRIUS ACT von Siemens ermöglicht die effektive Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen, benutzerfreundlichen Design.

    Technische Details:

    • Hub: 12 mm
    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Metall, flach
    • Montage: Einfache Installation ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
    • Schutzart: Hohe industrielle Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit minimalem Aufwand
    • Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten
    • Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie