SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB203CA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958579
Sonepar Artikelnummer
120584869
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB203CA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB20-3CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB203CA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.070 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Rot
- Typ: Flach, tastend
- Anschluss: 1Ö, Federzuganschluss
- Hochdruckreinigung möglich
- Schutzart: Industrie- und Außeneinsatz geeignet
- Konnektivität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Varianten: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- 100%iger Verdrehschutz ohne spezielle Montageschritte.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme verfügbar.
Drucktaster
Der Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine benutzerfreundliche Montage und hohe Robustheit für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


